Referenzen
Elesa+Ganter:GN 822.7-8-M16-CN
Rubix:1131476
Hersteller:GN 822.7-8-M16-CN
EAN:4045525934641




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl (führung/stift: 1.4305; knopf: aisi cf-8 / 1.4308) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | c |
Produktdetails : GN822.7-8-M16-CN Miniraster Voll-Edelstahl
Miniraster Voll-Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl (führung/stift: 1.4305; knopf: aisi cf-8 / 1.4308) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | c |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl (führung/stift: 1.4305; knopf: aisi cf-8 / 1.4308)