GN672-8-M16X1.5-A-NI Rastriegel ohne Kontermutter, Raststift Edelstahl
Rastriegel, Führung Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 672-8-M16X1,5-A-NI
Rubix:1131085
Hersteller:672-8-M16X1,5-A-NI




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (pa)/edelstahl |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
Produktdetails : GN672-8-M16X1.5-A-NI Rastriegel ohne Kontermutter, Raststift Edelstahl
Rastriegel GN 672 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren. Bei diesen Rastriegeln mit Führung aus Kunststoff handelt es sich um eine sehr preisgünstige Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (pa)/edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen