Referenzen
Elesa+Ganter:GN 822-5-B-ST
Rubix:144316
Hersteller:GN 822-5-B-ST
EAN:4045525386136





Produktdetails : GN822-5-B-ST Miniraster
Miniraster GN 822 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen. Zur Montage werden sie mit Hilfe der Rändelung des Knopfes eingeschraubt. Durch das "Einziehen" des Raststiftes wird der Sechskant frei, so dass der Miniraster mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in "eingezogener" Position gehalten wird.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
