GN817-6-6-CK-RT Rastbolzen mit Rastsperre und Kontermutter, Knopf Rot
Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817-6-6-CK-RT
Rubix:645143
Hersteller:GN 817-6-6-CK-RT
EAN:4045525613911






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN817-6-6-CK-RT Rastbolzen mit Rastsperre und Kontermutter, Knopf Rot
Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | ck |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen