GN607-6-AK-ST Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter, Stahl
Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 607-6-AK-ST
Rubix:121033
Hersteller:GN 607-6-AK-ST
EAN:4045525308541






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 607 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN607-6-AK-ST Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter, Stahl
Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die extrem niedrigen Kontermutterm GN 909 erweitern die Anbaumöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 607 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std