GN414.1-8-12-A Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen mit Klick-Rastsperre
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 414.1-8-12-A
Rubix:1863492
Hersteller:GN 414.1-8-12-A
EAN:4045525095410




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (brüniert, raststift gehärtet); kunststoff polyamid (pa, knopf); polyacetal pom (roter druckknopf) |
|---|---|
| Ausführung | mit klick-rastsperre; entsperren durch axiales drücken des roten druckknopfs; form a (ohne kontermutter); ausführung in stahl (brüniert); raststift gehärtet |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN414.1-8-12-A Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen GN 414.1-8-12-A mit Klick-Rastsperre. Entriegelung über roten Druckknopf (axial), danach Rücklauf per Federkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (brüniert, raststift gehärtet); kunststoff polyamid (pa, knopf); polyacetal pom (roter druckknopf) |
|---|---|
| Ausführung | mit klick-rastsperre; entsperren durch axiales drücken des roten druckknopfs; form a (ohne kontermutter); ausführung in stahl (brüniert); raststift gehärtet |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl (brüniert, raststift gehärtet); kunststoff polyamid (pa, knopf); polyacetal pom (roter druckknopf)
Ausführung
mit klick-rastsperre; entsperren durch axiales drücken des roten druckknopfs; form a (ohne kontermutter); ausführung in stahl (brüniert); raststift gehärtet