DIN653 M5X20 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMB5X20EFA1
Rubix:645992
Hersteller:065325 20
EAN:4043377050793


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN653 M5X20 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, niedrige Form A1 5X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 653 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,17 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
48,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage