Stellschraube Spartex VMB4X10EFA1, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 10 mm | Norm: DIN 653

Rändelschrauben, niedrige Form

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMB4X10EFA1
Rubix:645985
Hersteller:065324 10
EAN:4043377050656
DIN653 M4X10 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN653 M4X10 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form


Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, niedrige Form A1 4X10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Normdin 653
Abdrucktyprändel
Gewindevollgewinde
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,17 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
50,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Wählen Sie Varianten (29)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an