K0140.052X10 Rändelschraube, DIN464, Edelstahl
Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0140.052X10
Rubix:134133
EAN:4059245036776



Dokumente
Produktdetails : K0140.052X10 Rändelschraube, DIN464, Edelstahl
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Stahl. Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. | HINWEIS: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt, Gewindelänge nach DIN).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen