Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-50-M10-25
Rubix:1865675
Hersteller:5335-50-M10-25
EAN:4045525066700



Produktdetails : GN5335-50-M10-25 Sterngriffschraube, Edelstahl
Sternknöpfe aus Edelstahl mit Gewindestift GN 5335 sind eine spezielle Entwicklung für die Maschinenindustrie der Lebensmittelverarbeitung. Die glatten und geschlossenen Flächen sowie die großen Eckradien entsprechen den Anforderungen der Hygienestandards.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
