DIN653 M3X12 ST Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, DIN 653, Stahl, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMB3X12EF
Rubix:531254
Hersteller:000653.00000.0030.012
EAN:4043952130193


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 653 |
Produktdetails : DIN653 M3X12 ST Rändelschraube, niedrige Form
DIN 653 Stahl Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 3 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136,5 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 653 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
28,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm