GN333.3-28-242-A-SW Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333.3-28-242-A-SW
Rubix:743825
Hersteller:GN 333.3-28-242-A-SW
EAN:4045525815919



Produktdetails : GN333.3-28-242-A-SW Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Bei Rohrgriffen GN 333.3 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen. Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.9 lieferbar. Rohrgriffe GN 333.3 werden unmontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Länge | 242 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
