GN591-25-M8-16-ESD Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, ESD-Kunststoff

Rändelschraube Kunststoff antistatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 591-25-M8-16-ESD
Rubix:357282
Hersteller:GN 591-25-M8-16-ESD
EAN:4045525520691
GN591-25-M8-16-ESD Rändelschraube Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN591-25-M8-16-ESD Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, ESD-Kunststoff


Charakteristisch für Rändelschrauben GN 591 ist die grobe, negative Randrierung. Hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelschrauben in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der die elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und ICE 61340-5-1.

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,95 exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge