K0141.10X30 Rändelschraube, Duroplast
Rändelschrauben aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0141.10X30
Rubix:166518
EAN:4059245037162



Dokumente
Produktdetails : K0141.10X30 Rändelschraube, Duroplast
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen