DIN467 M8 1.4305 Rändelmutter, niedrige Form
Rändelmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECMB8A1
Rubix:526727
Hersteller:046728
EAN:4043377039514


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Typ | niedrige form |
Produktdetails : DIN467 M8 1.4305 Rändelmutter, niedrige Form
Rändelmutter, niedrige Form
Rändelmuttern, niedriger Form A1 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Typ | niedrige form |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,83 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
36,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen