160.04 Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PP
Rändelmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:160.04
Rubix:340668
Hersteller:110823
EAN:4047322030717

Dokumente
Produktdetails : 160.04 Rändelmutter, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, PP
Rändelmutter, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PPGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | rändelmutter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
