GN7336.5-42-M8-40-ZK Rändelgriffschraube mit Kugelzapfen
Rändelgriffschraube mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336.5-42-M8-40-ZK
Rubix:764642
Hersteller:GN 7336.5-42-M8-40-ZK
EAN:4045525855625



Produktdetails : GN7336.5-42-M8-40-ZK Rändelgriffschraube mit Kugelzapfen
Rändelgriffschraube mit Kugelzapfen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
