K0144.06 Rändelmutter, flach, Autom. Stahl
Rändelmutter flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0144.06
Rubix:117603
EAN:4059245040001



Dokumente
Produktdetails : K0144.06 Rändelmutter, flach, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0144.042 Hinweis: Rändelmuttern flach M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Flache Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 467
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen