GN590.5-25-M6-E Rändelmutter, mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Rändelmutter Buchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 590.5-25-M6-E
Rubix:644190
Hersteller:GN 590.5-25-M6-E
EAN:4045525681200




Produktdetails : GN590.5-25-M6-E Rändelmutter, mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Rändelmuttern
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
