K0137.212 Rändelmutter, Form:B, Autom. Stahl
Rändelmutter aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0137.212
Rubix:173279
EAN:4059245036608



Dokumente
Produktdetails : K0137.212 Rändelmutter, Form:B, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl brüniert.
Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 6303
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 116 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen