GN5335-40-M6-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriff, hochglanzpoliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-40-M6-D-PL
Rubix:793580
Hersteller:GN 5335-40-M6-D-PL
EAN:4045525730489



Produktdetails : GN5335-40-M6-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffe GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Länge | 30,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
