GN6336.1-50-B8-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch

Sterngriff Duroplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.1-50-B8-C
Rubix:92772
Hersteller:GN 6336.1-50-B8-C
EAN:4045525336506
GN6336.1-50-B8-C Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge34 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.1-50-B8-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch


Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht66 g
Länge34 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge