K0680.040 Rändelknopf mit Innensechskant, Kunststoff
Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0680.040
Rubix:100580
EAN:4059245040117



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | ISO 4762 |
| Typ | k0680.040 rändelknopf |
Dokumente
Produktdetails : K0680.040 Rändelknopf mit Innensechskant, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: schwarz, grau oder rot. | HINWEIS: Passende Schrauben ISO 4762. Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. | AUSFÜHRUNG 1: mit Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | ISO 4762 |
| Typ | k0680.040 rändelknopf |
| Gewindedurchmesser | 9,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std