K0247.0106 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.0106
Rubix:90674
EAN:4059245037452



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0247.0106 novo.grip rändelknopf gr.1 m6 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.0106 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0247.0106 novo.grip rändelknopf gr.1 m6 niro |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0247.0106 novo.grip rändelknopf gr.1 m6 niro