Referenzen
Elesa+Ganter:GN 719-20-M8
Rubix:93081
Hersteller:GN 719-20-M8
EAN:4045525360754






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | schaltknopf gn 719-20-m8 |
Produktdetails : GN719-20-M8 Schaltknopf Elesa
Schaltknöpfe GN 719 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Durch ihre Form berücksichtigen sie auch ergonomische Gesichtspunkte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | schaltknopf gn 719-20-m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std