K0110.005X15 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.005X15
Rubix:940434
EAN:4059245039258



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Typ | k0110.005x15 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m5x15 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.005X15 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Aussengewinde Gr.0 M5X15
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Typ | k0110.005x15 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m5x15 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0110.005x15 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m5x15