Knopf Kipp K0110.003X8, Material/Verarbeitung: Plastik
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.003X8
Rubix:822578
EAN:4059245039166



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | plastik |
|---|---|
| Typ | k0110.003x8 rändelknopf gr.0 m3x8 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.003X8 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf Gr.0 M3X8
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Typ | k0110.003x8 rändelknopf gr.0 m3x8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
k0110.003x8 rändelknopf gr.0 m3x8