GN726-42-B10-M-1 Drehknopf mit Markierung
Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 726-42-B10-M-1
Rubix:360329
Hersteller:GN 726-42-B10-M-1
EAN:4045525362352






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | m – deckel mit markierung; kennziffer 1 – mit gewindestift |
Produktdetails : GN726-42-B10-M-1 Drehknopf mit Markierung
Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können Sonderausführungen in den vorhandenen Durchmessern relativ kostengünstig gefertigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | m – deckel mit markierung; kennziffer 1 – mit gewindestift |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
m – deckel mit markierung; kennziffer 1 – mit gewindestift