K0247.03105X40 Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Rändelknöpfe Kunststoff mit Deckel, mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.03105X40
Rubix:326069
EAN:4059245037933



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Typ | k0247.03105x40 novo.grip rändelknopf gr.3 m10x40 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.03105X40 Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Typ | k0247.03105x40 novo.grip rändelknopf gr.3 m10x40 niro |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.03105x40 novo.grip rändelknopf gr.3 m10x40 niro