DIN319-NI-20-B8-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Edelstahl
Kugelknöpfe Stahl, Edelstahl, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-NI-20-B8-K
Rubix:793354
Hersteller:DIN 319-NI-20-B8-K
EAN:4045525174191




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | typ k (bohrung h7) |
Produktdetails : DIN319-NI-20-B8-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Edelstahl
Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | typ k (bohrung h7) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
typ k (bohrung h7)