K0247.1056 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe Biopolymer mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.1056
Rubix:326089
EAN:4059245038169



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Typ | k0247.1056 novo.grip rändelknopf gr.1 m5 |
Dokumente
Produktdetails : K0247.1056 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Typ | k0247.1056 novo.grip rändelknopf gr.1 m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0247.1056 novo.grip rändelknopf gr.1 m5