GN421-M4-15 Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421-M4-15
Rubix:91659
Hersteller:GN 421-M4-15
EAN:4045525243392




Produktdetails : GN421-M4-15 Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
