Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M3-1
Rubix:1862818
Hersteller:3663-27-M3-1
EAN:4045525092761



Produktdetails : GN3663-27-M3-1 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzende Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des geriffelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Hingegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Abnehmen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
