Referenzen
Format:46790030, 9446790030
Rubix:1558199
Hersteller:46790030
EAN:4317784270076
Produktdetails : 9446790030 Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Rahmenbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,37 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

