893.519SLS Rollbandmass 5 m ABS-Gehaeuse - SLS - 3M

893.SLS - ABS-Körper-Bandmaß - SLS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:893.519SLS
Rubix:3669778
EAN:3662424028465
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge5 m
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893.519SLS Rollbandmass 5 m ABS-Gehaeuse - SLS - 3M


Das Facom Bandmaß 893.SLS wurde speziell für Arbeiten in der Höhe entwickelt. Das integrierte SLS-Befestigungssystem schützt zuverlässig vor einem unbeabsichtigten Herunterfallen des Werkzeugs. Erhältlich in zwei Ausführungen: 3 m und 5 m.

Eigenschaften:
Das Facom Bandmaß 893.SLS verfügt über eine integrierte SLS-Sicherungslösung mit drehbar verpresstem Sicherungskabel. Dieses von Facom ausgewählte und getestete System gewährleistet maximale Ergonomie und verhindert gleichzeitig zuverlässig den Absturz des Werkzeugs. Das robuste ABS-Gehäuse besitzt eine ergonomische Form für sicheren und komfortablen Halt. Das Maßband ist mit einer matten, reflexionsarmen Nylonbeschichtung versehen, die störende Lichtreflexe reduziert und die Langlebigkeit der Skalierung erhöht. Dank der hohen Bandsteifigkeit sind präzise Freihandmessungen auch bei Überstand möglich. Der hochfeste Endhaken ist zusätzlich mit einer Edelstahlverstärkung ausgestattet: bei der 3-m-Version mit 2 Nieten, bei der 5-m-Version mit 3 Nieten befestigt. Die beidseitige Bedruckung ermöglicht zudem den Einsatz als Lineal. Innenmaße werden durch Addition des Gehäusemaßes L ermittelt, das in den technischen Daten angegeben ist.

Spezifikationen:
• Genauigkeitsklasse: 2
• Bandbeschichtung: matte, reflexionsarme Nylonbeschichtung
• Endhaken: hochfest mit Edelstahl-Verstärkungsplatte
• Bedruckung: beidseitig bedruckt (Linealfunktion)
• Gehäusematerial: ABS
• Arretierhebel zur Bandfixierung
• Version 3 m × 16 mm (Art.-Nr. 893.316SLS):
• Bandlänge: 3,00 m
• Bandbreite: 16,00 mm
• Gehäusedicke: 31,80 mm
• Gehäusehöhe: 59,20 mm
• Gehäuselänge (L): 60,00 mm
• Hochfester Endhaken mit Verstärkungsplatte, befestigt mit 2 Nieten
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Version 5 m × 19 mm (Art.-Nr. 893.519SLS):
• Bandlänge: 5,00 m
• Bandbreite: 19,00 mm
• Gehäusedicke: 35,20 mm
• Gehäusehöhe: 65,10 mm
• Gehäuselänge (L): 70,00 mm
• Hochfester Endhaken mit Verstärkungsplatte, befestigt mit 3 Nieten
• Nettogewicht: 0,225 kg

Normen:
• MID 2014/32/EU: Europäische Richtlinie für Messgeräte zur Sicherstellung von Präzision und messtechnischer Zuverlässigkeit beim Inverkehrbringen von Messwerkzeugen innerhalb der Europäischen Union

Stärken

• Das SLS-System mit drehbar verpresstem Sicherungskabel schützt das Werkzeug vor Absturz, ohne die Bewegungsfreiheit des Handgelenks einzuschränken
• Die matte Nylonbeschichtung schützt das Maßband vor Verschleiß und verbessert die Ablesbarkeit der Skalierung bei starker Lichteinstrahlung
• Der mit Edelstahlplatte und mehrfacher Vernietung verstärkte Endhaken hält hohen Belastungen im Baustellen- und Montageeinsatz stand
• Die hohe Bandsteifigkeit ermöglicht präzise Überkopf- und Freihandmessungen ohne Verformung
• Die beidseitige Bedruckung erlaubt den Einsatz als Lineal und erhöht die Vielseitigkeit des Werkzeugs

Anwendungen

Das Facom Bandmaß 893.SLS eignet sich ideal für Arbeiten mit Werkzeugen in absturzgefährdeten Bereichen, beispielsweise auf Gerüsten, bei Dachwartungen, Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen oder Einsätzen an Stahlkonstruktionen. Die integrierte SLS-Sicherungslösung erfüllt die Anforderungen moderner Fallschutz- und Fremdkörpersicherungs-Konzepte auf Baustellen, in der industriellen Instandhaltung sowie bei Arbeiten in erhöhten Positionen.
Typische Einsatzbereiche sind unter anderem Bau und Ausbau, industrielle Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallbau, Arbeiten in Höhen- und engen Räumen sowie die Montage technischer Ausstattungen wie Fenster, Zwischendecken oder Lüftungskanäle. Die 3-m-Version eignet sich optimal für kurze Messdistanzen und Arbeiten im Nahbereich, während die 5-m-Version für größere Messstrecken und Anwendungen mit Linealfunktion ausgelegt ist.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)75x65x25 mm
Gewicht der Verpackung232 g
Gehäuseabs
Länge5 m
Breite19 mm
Typ893.519sls
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage