9197391200 Radiusfräser DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HA 12mm
Radiusfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:24651200, 9197391200
Rubix:1090772
Hersteller:9197391200

Produktdetails : 9197391200 Radiusfräser DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HA 12mm
Radiusfräser DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HA 12mm GÜHRING
Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 83 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
