Referenzen
Format:24141800, 9124141800
Rubix:1943827
Hersteller:4317784471664
EAN:4317784471664
Produktdetails : 9124141800 Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 18mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

