Referenzen
Format:24140150, 9124140150
Rubix:1943818
Hersteller:4317784471510
EAN:4317784471510
Produktdetails : 9124140150 Radiusfr. WN VHM TiALN 1,5mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 1,5mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,51 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

