Referenzen
Format:24130800, 9124130800
Rubix:1556528
Hersteller:4317784217026
EAN:4317784217026

Produktdetails : 9124130800 Radiusfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z2 K FOR
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 8mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 58 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
