Referenzen
Format:24130300, 9124130300
Rubix:1854428
Hersteller:4317784216982
EAN:4317784216982
Produktdetails : 9124130300 Radiusfr. WN VHM TiALN 3,0mm HB Z2 K FOR
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 3mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

