30X42X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5 Industry Pack
Radialwellendichtung Simmerring® BABSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49421345
Rubix:2333457
Hersteller:49421345

Produktdetails : 30X42X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5 Industry Pack
Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.735,34 € exkl. MwSt.
/ 350 Stück
4.445,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
