110X140X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX7 110,00 140,00 12,00 902
Rubix:691174
Hersteller:49376576


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 110X140X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std