35X56X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49359498
Rubix:2330602
Hersteller:49359498


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 35X56X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,28 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
111,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen