135X160X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAUD5
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD5 135,00 160,00 12,00 72 NBR 902
Rubix:1998992
Hersteller:12011085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 135X160X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAUD5
Standardausführungen, mit äußerer Elastomerhülse, mit und ohne zusätzlicher Staublippe (SL) zum Schutz vor leichter bis mittlerer äußerer Verschmutzung.
Stärken
Breites Einsatzspektrum in allen Industriezweigen
Zuverlässige Abdichtung der Gehäusebohrung auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, thermischer Ausdehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch Abdichtung von niedrigviskosen und gasförmigen Medien möglich
Zusätzliche Staublippe als zusätzliche Abdichtung gegen leichten und mittleren Staub- und Schmutzeintrag von außen (BA...SL)
Zuverlässige Abdichtung der Gehäusebohrung auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, thermischer Ausdehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch Abdichtung von niedrigviskosen und gasförmigen Medien möglich
Zusätzliche Staublippe als zusätzliche Abdichtung gegen leichten und mittleren Staub- und Schmutzeintrag von außen (BA...SL)
Anwendungen
Achsen (bei mäßiger Verschmutzung);Elektrowerkzeuge;Industrie-Getriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,98 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
95,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort