430X480X22.4 R37 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R37 mit Feder
Radial- und Axialdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24019497
Rubix:1657640
Hersteller:R37 430,00 480,00 22,40 B241


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 430 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 22,4 mm |
Produktdetails : 430X480X22.4 R37 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R37 mit Feder
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Statischer Teil der Dichtung aus Elastomer-Gewebe Radialschmiernuten für Doppelanordnung Umlaufende Schmiernut Montage in axial offenem Einbauraum mit Deckel Mit Gummischloss für die offene Montage
Stärken
Vereinfachte Zuführung von Schmierfett bei Doppelanordnung Gummischloss ermöglicht offene Montage vor Ort Höchste Lebensdauer
Anwendungen
Der Dichtring wird bei ausreichend Schmierung durch das abzudichtende Material vorzugsweise für Wellendurchführungen in Walzwerken und Großgetrieben im Schwermaschinenbau eingesetzt. Zudem wird der Wellendichtring im Schiffsbau, Stahlwasserbau und Windkraftanlagen verbaut.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 430 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 22,4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
634,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
754,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen