RNAO 16X24X13 (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RNAO16X24X13
Rubix:114321
Hersteller:0001590340000
EAN:4012802717044


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : RNAO 16X24X13 (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | rnao |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen