Referenzen
INA:RNA4910-RSR-XL
Rubix:19466
Hersteller:0507730200000
EAN:4012802701586


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : RNA 4910-RSR-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager RNA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 163 g |
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | rna..-rsr-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45000 N |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std