NK 24/16R+1R20X24X16 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK24/16R+1R20X24X16
Rubix:912149
EAN:4547359127973




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NK 24/16R+1R20X24X16 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15200 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen