Referenzen
INA:RNA4905-XL
Rubix:19454
Hersteller:0506604620000
EAN:4012802429169


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : RNA 4905-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std