Referenzen
KTR:RADEX NC 25 ST
Rubix:987178
Hersteller:720255200000

Produktdetails : NC 25 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket Stahl
KTR RADEX-NC Servolamellenkupplung ist eine speziell für die Servotechnik entwickelte Baureihe. Drehsteife, jedoch biegeelastische Stahllamellen sorgen dafür, dass axialer, winkeliger und radialer Wellenversatz zuverlässig ausgeglichen werden. Die Lamellen sind aus rostfreiem Stahl. Als Ganzmetallkupplung ist die RADEX-NC auch bei Temperaturen bis +200°C unter aggressiven Umgebungsbedingungen einsetzbar. Verfügbar in zwei Bauarten: EK=einfachkardanisch und DK=doppelkardanisch. Standardmäßig wird die RADEX-NC mit Klemmnaben ausgestattet.
NC 25 ST LAMELLE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Größe | 25 |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage